Serie ruote

Codice art.: 160-0119
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto rotolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 160-0119
EAN / GTIN 4000896004232
Codice del produttore 160-0119
Numero-L L60140 512

Descrizione

Descrizione:

  • Serie di ruote ∙ composta da:
    2 ruote a disco ∙ 125 mm ⌀ ∙ complete
    2 ruote piroettanti doppie ∙ 75 mm ⌀ ∙ con dispositivi di bloccaggio ∙ complete
    Per 166N
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 2.19 kg

Esclusione di responsabilità

Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello