Utensile spelacavi per cavi piatti e tondi 125 mm

Codice art.: 16 64 125 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 16 64 125 SB
    EAN / GTIN 4003773076933
    Codice del produttore 16 64 125 SB
    Numero-L L70010 1489

    Descrizione

    Descrizione:

    • per cavo piatto fino a 12 mm di larghezza
    • per spelare i cavi elettrici più usuali a sezione tonda e cavi per ambienti umidi da Ø 4,0 a 13,0 mm (ad es. cavo NYM 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²)
    • dispositivo spelacavi per le sezioni 0,8 / 1,5 / 2,5 mm² (AWG 20 / 16 / 14)
    • Con molla di ritorno e nottolino di arresto
    • per lavori in spazi ristretti e difficilmente accessibili
    • adatto anche per l'uso in scatole di derivazione e distribuzione

    Proprietà:

    • Valori di spelatura millimetrici: 0,8 - 2,5 mm²
    • Valori di spelatura (diametro): Ø 4 - 13 mm
    • Tipo di cavo: cavo piatto 12 mm / cavo rotondo Ø 4
    • 13 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello