Utensile spelacavi per taglio a spirale corpo in resina sintetica antiurto 150 mm

Codice art.: 16 30 145 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16 30 145 SB
EAN / GTIN 4003773081029
Codice del produttore 16 30 145 SB
Numero-L L70010 1678

Descrizione

Descrizione:

  • per rimuovere guaine da cavi a sezione tonda in PVC, gomma, silicone, PTFE
  • arco di tenuta autoserrante a molla
  • con regolazione a vite della profondità di taglio
  • lama orientabile per tagli longitudinali e circolari
  • taglio elicoidale per la rimozione di elementi intermedi
  • lama intercambiabile

Proprietà:

  • Valori di spellatura (diametro): Ø 19,0 - 40,0 mm
  • alloggiamento in plastica resistente agli urti

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello