Utensile spelacavi con lama di resistenza corpo in resina sintetica antiurto 165 mm

Codice art.: 16 20 165 SB
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 16 20 165 SB
EAN / GTIN 4003773043133
Codice del produttore 16 20 165 SB
Numero-L L70010 245

Descrizione

Descrizione:

  • per spelare i cavi elettrici a sezione tonda più comuni
  • arco di tenuta autoserrante a molla
  • con vite di regolazione della profondità di taglio
  • lama orientabile per tagli longitudinali e circolari
  • con lama supplementare alloggiata nell'impugnatura
  • esecuzione in materiale bicomponente per una presa sicura
  • coltello con lama diritta e lama a mancino, con cappuccio di protezione

Proprietà:

  • Valori di spellatura (diametro): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • alloggiamento in plastica resistente agli urti

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello