Pantaloni da lavoro artigianali elasticizzati grigio medio/nero D84

Codice art.: 159918609699D84
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia DE 84
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 159918609699D84
EAN / GTIN 7330509845714
Codice del produttore 159918609699D84

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasche di protezione del ginocchio
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca sulla gamba con soffietto, tasca per penna, tasca per Flex-phone e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera

Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti per cintura sui lati con pulsante per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltelli in stucco, tasche posteriori e retro sul fondo gamba

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Funzionalità
Pannelli elasticizzati su fronte, ginocchio, carré posteriore, tasche anteriori, polpaccio e cavallo

Descrizione:

  • Pantaloni da artigiano incredibilmente comodi e morbidi che non lasciano nulla al caso quando si tratta di durata, comfort e funzionalità pratiche
  • Hanno pannelli in fantastico tessuto a 4 vie elasticizzato sul davanti, sui polpacci e sul carré, e tessuto a 2 vie elasticizzato sul cavallo
  • Se il vostro lavoro richiede concentrazione e facilità di movimento, questi pantaloni da artigiano fanno per voi

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello