Pantaloni artigiano C58

Codice art.: 159013438699C58
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
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
Colore marineblau / schwarz
Taglia DE 58
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 159013438699C58
EAN / GTIN 7330509621745
Codice del produttore 159013438699C58

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
60% cotone, 40% poliestere, tela, 340 g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasca per le gambe con soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
Tasca interna con pannello elasticizzato
Tasche per chiodi - con portautensili e tasche extra con cerniera

Dettagli
Tasca per carte d'identità rimovibile
Ampi passanti sul retro e sui lati, due passanti per cintura sui lati con pulsante per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante posteriore
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Anello a D nel girovita

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Rinforzo
Tasche rinforzate in CORDURA®-stretch, Tasche rinforzate per chiodi, tasca per coltello da stucco, tasche posteriori e sul retro del fondo gamba

Funzionalità
Pannelli elasticizzati sul carré posteriore, sulle tasche anteriori, sul ginocchio e sul ginocchio posteriore

Finitura
Fondo gamba con rinforzo sul retro

Descrizione:

  • Materiale di tela avanzato in pantaloni tradizionali da artigiano
  • Quando i requisiti di durata, comfort e praticità controllano la scelta dell'abbigliamento da lavoro
  • I pantaloni hanno una vestibilità più stretta e il materiale è un tessuto di tela pesante ma leggero e arioso
  • I pannelli elasticizzati nel carré e nell'apertura delle tasche con tasche rinforzate per ginocchiere in tessuto elasticizzato CORDURA® rendono i pantaloni flessibili e perfettamente adatti a lavori con molto movimento
  • Inoltre, questi pantaloni presentano una serie di dettagli intelligenti e funzionali, come le tasche extra con cerniera per riporre in modo sicuro, la tasca per il telefono facilmente accessibile in materiale elasticizzato adatta alla maggior parte dei telefoni cellulari e i discreti dettagli neri riflettenti sul polpaccio

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello