Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide FR, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, 260 g/m²
Tasche
Tasca posteriore
Tasche a chiodo rinforzate a tre scomparti sul davanti
Tasche interne
Tasca sulla gamba con soffietto, tasca per il telefono
Tasca rinforzata per il righello con possibilità di due posizionamenti del coltello e una tasca per la penna
Tasca esterna per la protezione del ginocchio
Dettagli
Tasca ID rimovibile per indumenti ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera metallica
Etichette esterne
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Olio, sporco e acqua repellenti, senza metallo, Pannello elasticizzato nel cavallo e sul retro
Finitura
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Rafforzamento
Rafforzamento in CORDURA®/Kevlar®/Protal® sulle ginocchia
Reflex
Nastri riflettenti resistenti alle fiamme cuciti con doppie cuciture
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni da artigiano ignifughi per lavori di manutenzione in ambienti esposti
- Questi pantaloni resistenti soddisfano tutti i requisiti di un abbigliamento da lavoro robusto, progettato per i lavori di manutenzione che richiedono sicurezza e protezione
- Sono dotati di ampie tasche appese per inserire gli attrezzi e di pratiche tasche esterne per ginocchiere con rinforzo in CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificati secondo la norma EN ISO 20471, Classe 2: EN 1149-5: IEC 61482-2 Classe 1 e EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 1149-5
- Arc rating: 10,7 cal/cm² (regarding stretch fabric)
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1