Piegatrici in alluminio 22 mm

Codice art.: 1576925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1576925
EAN / GTIN 4017981278720
Codice del produttore 1576925

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 85
  • Foro [mm]: 42
  • Ø foro [mm]: 42 mm
  • per unità No.: 2787
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo [mm]: 22 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello