Aluminium-Biegeform 16 mm r=43 mm

Codice art.: 1576895
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1576895
    EAN / GTIN 4017981278652
    Codice del produttore 1576895
    Numero-L L60160 6241

    Descrizione

    Beschreibung:

    Aus hochfestem Aluminium

    Merkmal:

    • Biegeradius: 43
    • Bohrung [mm]: 30
    • Bohrungs-Ø [mm]: 30 mm
    • für Geräte No.: 2786
    • Material: Aluminium
    • Rohr-Ø [mm]: 16 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • mit Gleitschiene: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello