• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Piegatrici in alluminio 10 mm

Codice art.: 1576836
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1576836
EAN / GTIN 4017981278560
Codice del produttore 1576836

Descrizione

Descrizione:

In alluminio altamente resistente

Proprietà:

  • Raggio di curvatura [mm]: 29
  • Foro [mm]: 16
  • per unità No.: 2785
  • Materiale: Alluminio
  • Ø del tubo (min./max.) [mm]: 10
  • Isolato a 1000 V: no
  • con guida di scorrimento: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello