• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pantal. art. senza tasche flottanti C44

Codice art.: 157018609900C44
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
Colore schwarz
Taglia DE 44
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 157018609900C44
EAN / GTIN 7330509050941
Codice del produttore 157018609900C44

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gamba con soffietto, patta e tasca per penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Dettagli
Tasca portadocumenti
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Un pantalone da artigiano che offre il massimo comfort e una protezione superiore grazie ai rinforzi in CORDURA® nelle tasche per le ginocchia e a diverse tasche facilmente accessibili
  • Due tasche posteriori con soffietto, passante per martello e tasca rinforzata in vita
  • Ha tasche di protezione per le ginocchia

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello