Ponteggio mobile 0,75 x 3,0 m con stabilizzatore Altezza della piattaforma 7,35 m

Codice art.: 156746
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Impalcatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 156746
    EAN / GTIN 4031405940390
    Codice del produttore 156746

    Descrizione

    Descrizione:

    • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
    • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
    • Stabile e flessibile grazie ai cantilevers pieghevoli
    • Ideale anche per l'installazione a parete o per corsie strette
    • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
    • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
    • Montaggio e smontaggio senza utensili grazie ai collegamenti a spina e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
    • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
    • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Altezze di lavoro fino a 12,35 m.
    • Testato GS a norma DIN EN 1004
    • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²

    Proprietà:

    • Numero di stabilizzatori: 4
    • Altezza di lavoro: 9550 mm
    • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 360 kg
    • Impalcature di zavorramento, esterni, struttura laterale: 480
    • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 0 kg
    • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 140 kg
    • Portata: 2 kN/m2
    • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso esterno, costruzione laterale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
    • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
    • Larghezza impalcatura: 3242 mm
    • Altezza ponteggio: 8650 mm
    • Lunghezza ponteggio: 5567 mm
    • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
    • Materiale: Alluminio
    • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
    • Larghezza piattaforma: 750 mm
    • Altezza piattaforma: 7550 mm
    • Lunghezza piattaforma: 3000 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello