Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con tasca portapenne e tasca porta telefono
Tasche di protezione per le ginocchia
Tasca porta telefono
Tasche posteriori a soffietto, rinforzate. Una con patta
Tasche interne angolate
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Chiusure, una con anello a D, Due passanti laterali con bottone per portamartello
Rinforzo
CORDURA® rinforzato sulle ginocchia
Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente largo 70 mm
Finitura
Le taglie C possono essere estese alle taglie C100
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni Hi-Vis senza tasche portachiodi in un materiale molto resistente ma leggero
- La resistenza all'usura rende i pantaloni la scelta definitiva per una dura giornata di lavoro! Certificato secondo la norma EN ISO 20471 classe 2
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2