Esecuzione:
Materiale principale
85% cotone, 14% poliestere, 1% antistatico, twill, resistente alla fiamma antistatica, 350g/m²
Tasche
Tasche posteriori con patta
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasca per gambe con soffietto e patta
Tasche interne di protezione per le ginocchia
Tasca interna con patta
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile per capi ignifughi
Chiusure, uno con anello a D
Porta con cerniera in metallo
Etichetta tessuta sulla tasca della gamba
Reflex
Dettagli riflettenti
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Funzionalità
Olio, sporcizia e acqua repellenti
Descrizione:
- Durevole pantalone antifiamma con ginocchia pre-curvate e tasche flessibili e pratiche, come le tasche per le ginocchiere a due diverse altezze
- Le gambe sono dotate di dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
- Lavabile in lavatrice
- Il tessuto ha una classificazione d'arco di EN 61482-1-1 ATPV 8, 2 cal/cm²
- Certificato secondo EN 1149-5, IEC 61482-2 classe 1
- EN ISO 11611 classe 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%