Serie di utensili TORX® ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Profilo interno TORX® ∙ 185 mm x 153 mm x 52 mm

Codice art.: 1557/32
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1557/32
EAN / GTIN 4000896003860
Codice del produttore 1557/32
Numero-L L60140 222

Descrizione

Descrizione:

  • Completi di bit
  • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ T6 – T55
  • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Peso netto (kg): 0.69 kg
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 32

Fornitura:

Bit 2223N-T6 ∙ 2223N-T7 ∙ 2223N-T8 ∙ 2223N-T9 ∙ 2223N-T10 ∙ 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30
Bit 2224-T40 ∙ 2224-T45 ∙ 2224-T50 ∙ 2224-T55
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-2 ∙ 2250-3 ∙ 2250-5

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello