Mini-lamatore 180° per fori passanti 180° 2,2X1,1 mm

Codice art.: 155700 2,2X1,1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Lamatore D1 × ⌀ Perno D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 373
  • Codolo: Codolo cilindrico
  • Angolo gradino di svasatura: 180

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Svasatore 2,2 mm
    Rivestimento non rivestito
    ⌀ Perno guida 1,1 mm
    Materiale da taglio HSS E
    Numero taglienti Z 3
    Norma DIN 373
    Codolo Codolo cilindrico
    Angolo gradino di svasatura 180 grado
    Per dimensione viti M1
    Lunghezza complessiva L 45 mm
    ⌀ Codolo Ds 2,2 mm
    Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 0,07 mm/gir.
    Passaggio interno per LR no
    ⌀ Preforatura 1,1 mm
    Altezza gradino L1 1° gradino con smusso 2 mm
    Lunghezza tagliente lc 7 mm
    Angolo di affilatura 180 grado
    Tipo di prodotto Svasatori per sedi di viti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 155700 2,2X1,1
    EAN / GTIN 4045197462831
    Codice del produttore 155700 2,2X1,1

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    33
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    28
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    27
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Mini-lamatori con scanalature elicoidali e perno guida fisso.
    DIN 373 / ISO 4206.

    Uso:

    Per fori passanti grado di precisione fine (valori ISO) a norma DIN 69.
    Per creare la sede alla testa di viti a esagono incassato a norme DIN 912, 6912, 7984 e viti a testa cilindrica a norma ISO 1207 (DIN 84).

    Nota:

    Dim. 4,6×2,4 − non è regolata dalla norma DIN.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello