Pantal. art. senza tasche flottanti C58

Codice art.: 155618609956C58
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
    Colore schwarz / rot
    Taglia DE 58
    Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 155618609956C58
    EAN / GTIN 7330509765685
    Codice del produttore 155618609956C58
    Numero-L L00980 6235

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
    Tasche
    Tasche di protezione del ginocchio
    Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
    Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
    Tasche interne
    Tasca sulla gamba con soffietto, tasca per penna, Tasca per telefono flessibile e due ampie tasche di cui una con cerniera, tasca per carte d'identità rimovibile
    Dettagli
    Tasca per carte d'identità rimovibile
    Porta cerniera in plastica
    Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
    Bottoni in metallo
    Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

    Rafforzamento
    Tasche ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

    Funzionalità
    Pannelli elastici sul carré posteriore, sul ginocchio e sul ginocchio posteriore

    Descrizione:

    • Pantaloni da artigiano funzionali e confortevoli con tasche facilmente accessibili, tra cui una tasca per il telefono in materiale elasticizzato che si adatta alla maggior parte dei telefoni
    • Tasche di protezione del ginocchio in tessuto elasticizzato CORDURA® per una vestibilità e una durata ottimali
    • Due tasche posteriori con soffietto e una cinghia per il passante del martello, oltre a una tasca rinforzata per il righello, una tasca per le penne e un portacoltelli
    • Le gambe pre-curvate offrono una vestibilità eccellente

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello