{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Svasatore | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
⌀ Perno guida | 3,2 mm | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Normativa | DIN 1866 A | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Per dimensione viti | M3 | |
Lunghezza complessiva L | 71 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Preforatura | 3,2 mm | |
Altezza gradino L1 1° gradino con smusso | 3,5 mm | |
Lunghezza tagliente lc | 14 mm | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Tipo di prodotto | Svasatori per sedi di viti |
Codice articolo | 155600 6X3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197462794 | |
Codice del produttore | 155600 6X3,2 |