Pantaloni artigiano D100

Codice art.: 155518609899D100
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
Colore dunkelgrau / schwarz
Taglia DE 100
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 155518609899D100
EAN / GTIN 7330509590799
Codice del produttore 155518609899D100

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per il righello con portacoltelli e tasca per la penna
Tasche interne
Tasca per la gamba con soffietto, tasca per la penna, tasca per il telefono flessibile e due grandi tasche di cui una con cerniera, tasca per la carta d'identità rimovibile
Tasche per i chiodi - con portautensili, possono essere inserite nelle tasche anteriori.

Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Porta zip in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura posteriore

Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Pantaloni da artigiano funzionali e comodi con tasche facilmente accessibili, tra cui una tasca per il telefono in materiale elasticizzato che si adatta alla maggior parte dei telefoni
  • Tasche di protezione per il ginocchio in tessuto elasticizzato CORDURA® per una vestibilità e una durata ottimali
  • Due tasche posteriori con soffietto e cinturino per il portamartello, oltre a una tasca rinforzata per il righello, una tasca per le penne e un portacoltelli
  • Gambe pre-curvate per un'ottima vestibilità

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello