Pinze VDE con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1552139
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza a becchi mezzotondi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1552139
EAN / GTIN 4010886816035
Codice del produttore 1552139
Numero-L L60160 747

Descrizione

Descrizione:

Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 61-63 HRC
Punte inclinate a 45°
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 46 mm
  • Larghezza totale [mm]: 54 mm
  • Altezza totale [mm]: 26 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Larghezza testa 1 [mm]: 16,5 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Durezza del tagliente: 61 - 63 HRC
  • Larghezza punta W4 [mm]: 3,2 mm
  • Spessore della punta: 2,5 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • con tagliente: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello