VDE Spellafili STRIP-FIX con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1552082
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1552082
EAN / GTIN 4010886815984
Codice del produttore 1552082
Numero-L L60160 4660

Descrizione

Descrizione:

Per cavi da 0,5 - 5,0 mm2
Ganasce di taglio a forma di V per la spelatura di conduttori a uno o due fili ed isolamento in plastica
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti
Coppia lame di ricambio N. E-8099

Proprietà:

  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 11 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 54 mm
  • Altezza totale [mm]: 27 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 6.1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 167 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 46,0 mm
  • Sezione del filo [mm²]: 0,5-5,0
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello