Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Tasche
Tasche posteriori
Tasche interne per la protezione delle ginocchia
Tasca interna per il telefono
Tasche interne
Tasche sulle gambe con soffietto, cerniera, tasca portapenne e portacoltelli
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Pannello elastico nel cavallo, sul ginocchio e sulla schiena
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm
Dettagli
Porta cerniera in plastica
Anello a D nel girovita
Rafforzamento
Tasche rinforzate in CORDURA® stretch sulle ginocchia
Descrizione:
- Pantaloni hi-vis con pannelli elasticizzati nel cavallo, tasche per fianchi e ginocchiere in CORDURA® stretch per un comfort ottimale
- Certificati secondo la norma EN ISO 20471, classe 1
- Tasca per ginocchiera adatta alla ginocchiera 4027
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W