VDE Pinze a taglio diagonale VDE Power con isolamento a manicotto

Codice art.: 1551000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Pinza tagliente

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1551000
    EAN / GTIN 4010886816110
    Codice del produttore 1551000
    Numero-L L60160 2197

    Descrizione

    Descrizione:

    Capacità di taglio max. Ø 1,8 - 2,0 mm
    Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
    Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
    Guaine isolanti

    Proprietà:

    • Smusso [pollici]: con
    • Larghezza totale [mm]: 60 mm
    • Altezza totale [mm]: 32 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 210 mm
    • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
    • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
    • Larghezza testa 1 [mm]: 28,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 22 mm
    • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: cromato
    • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
    • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
    • Lunghezza del tagliente [mm]: 22 mm
    • Capacità di taglio (max.): 2,0
    • Isolato a 1000 V: sì
    • Versione antiscintilla: no
    • ESD Sì/No: no
    • Molla di apertura disponibile: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: sì

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello