VDE Pinze a taglio diagonale VDE Power con isolamento a manicotto

Codice art.: 1550993
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1550993
EAN / GTIN 4010886816103
Codice del produttore 1550993

Descrizione

Descrizione:

Capacità di taglio max. Ø 1,8 - 2,0 mm
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti

Proprietà:

  • Smusso [pollici]: con
  • Larghezza totale [mm]: 55 mm
  • Altezza totale [mm]: 27 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 26,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22,6 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 11,0 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: cromato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 63 - 65 HRC
  • Lunghezza del tagliente [mm]: 22,6 mm
  • Capacità di taglio (max.): 1,8
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • ESD Sì/No: no
  • Molla di apertura disponibile: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello