Pinza combinata VDE Power con manicotti isolanti VDE

Codice art.: 1550969
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1550969
EAN / GTIN 4010886816073
Codice del produttore 1550969

Descrizione

Descrizione:

A grande effetto per uno sforzo di taglio ridotto
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Acciaio speciale da bonifica GEDORE, cromato
Bracci con guaine isolanti sec. EN 60900/IEC 60900
Per tutti i fili, anche filo armonico, 1,6 mm
Bracci isolati fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900
Guaine isolanti

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 39,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: Giunto inserito
  • Larghezza totale [mm]: 58 mm
  • Altezza totale [mm]: 32 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 205 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Impugnature a 2 componenti isolate VDE fino a 1000 V
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 27,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 12,4 mm
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Forma del tagliente: Con sfaccettatura
  • Durezza del tagliente: 62 - 64 HRC
  • Capacità di taglio (max.): 1,6
  • Larghezza punta W4 [mm]: 6,5 mm
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: sì

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello