Set di chiavi a bussola 1/4″ 1/2″ 81 pz.

Codice art.: 1550691
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1550691
EAN / GTIN 4010886816455
Codice del produttore 1550691
Numero-L L60160 2868

Descrizione

Descrizione:

Con bussole per azionamento manuale
Con utensili di azionamento
In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 425 x 277 x 55 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]:
    • 1/2″
    • 1/4″
  • Larghezza totale [mm]: 280 mm
  • Altezza totale [mm]: 57 mm
  • Profondità totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 425 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello