Pantaloni in felpa XXXL

Codice art.: 154925269955XXXL
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
Colore high vis rot
Taglia unisex 3XL
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 154925269955XXXL
EAN / GTIN 7330509620489
Codice del produttore 154925269955XXXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, pile piqué, spazzolato all'interno 260 g/m².

Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto e patta
Tasca posteriore con soffietto
Tasche laterali, di cui una con tasca interna per telefono con cerniera

Funzionalità
Vestibilità ampia
Cuciture minime

Reflex
Dettagli riflettenti, Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente tagliato largo 50 mm

Finitura
Fondo dei pantaloni con risvolto
Giunto in vita
Dettagli
Elastico e coulisse sul girovita

Descrizione:

  • I pantaloni in tessuto felpato certificato sono un'ottima scelta per chi lavora nel settore dei trasporti
  • I pantaloni sono dotati di una tasca sulla gamba con chiusura a pattina, una tasca posteriore e una tasca per il telefono con cerniera all'interno della tasca laterale
  • Polsini alle caviglie
  • Certificati secondo la norma EN ISO 20471, Classe 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello