Chiave dinamometrica DREMOMETER F AS 1.1 / 2 ″1500-3000Nm

Codice art.: 1547259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1547259
    EAN / GTIN 4002805923559
    Codice del produttore 1547259

    Descrizione

    Descrizione:

    DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
    Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
    Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
    Doppia scala
    Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
    Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
    Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
    Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
    Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

    Proprietà:

    • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 35 mm
    • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
    • azionamento quadrato [metrico]: 40 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
    • Direzione di serraggio: A destra
    • Design: Fusibile A+S
    • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 1500 Nm - 3000 Nm
    • Tipo di chiave dinamometrica:
      • A+S
      • F
    • Campo di applicazione:
      • Assemblaggio
      • Assemblaggio di serie
      • Fabbricazione
    • Larghezza totale [mm]: 70 mm
    • Altezza totale [mm]: 40 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 1.025 mm
    • Lunghezza di calibrazione [mm]: 2309 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 70,0 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
    • Lunghezza del tubo 1: 925 mm
    • Lunghezza del tubo di trasmissione 2: 745 mm
    • Materiale: Lega di alluminio
    • Precisione: +/- 3 %
    • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
    • Divisione della scala: 50
    • Divisione della scala [Nm]: 50 Nm
    • Tipo di scala: Mono
    • Isolato a 1000 V: no
    • Impostazione fissa: sì
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no
    • Gruppi di destinazione:
      • Automotive
      • Industriali
      • Edilizia e Commerciale
      • Militari
      • Macchinari
      • Ferrovie
      • Petrolio e Gas

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello