Chiave dinamometrica DREMOMETER EL A + S 1 ″750-2000Nm

Codice art.: 1547240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1547240
EAN / GTIN 4002805923542
Codice del produttore 1547240
Numero-L L60160 4540

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Minor sforzo grazie all'impiego di tubi di prolunga opzionali
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 30 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Doppio quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Design: Fusibile A+S
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • A+S
    • EL
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Altezza totale [mm]: 40 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 920 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 2213 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 60,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 40 mm
  • Lunghezza del tubo 1: 925 mm
  • Lunghezza del tubo di trasmissione 2: 745 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 50
  • Divisione della scala [Nm]: 50 Nm
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello