mandrino completo, punta a sfera, M14 x 1,5 x 140 mm

Codice art.: 1546821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1546821
    EAN / GTIN 4036976118391
    Codice del produttore 1546821
    Numero-L L60160 4852

    Descrizione

    Descrizione:

    KS = Punta a sfera, intercambiabile
    * Mandrino di trazione

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 195 mm
    • Lunghezza filo utilizzabile [mm]: 140 mm
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 17
    • Dimensione della filettatura del mandrino: M 14x1,5
    • Isolato a 1000 V: no
    • Staffa di fissaggio disponibile: no
    • Bracci reversibili disponibili: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello