Ponteggio mobile 0,75 x 1,80 m con travi a telaio Altezza della piattaforma 6,45 m

Codice art.: 154645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 154645
EAN / GTIN 4031405546455
Codice del produttore 154645

Descrizione

Descrizione:

  • Ponteggio mobile realizzato in tubo rotondo in alluminio stabile con parti del telaio saldate
  • Tutte le parti per ponteggi sono disponibili separatamente come parti di ricambio o di prolunga
  • Travi da corsa in acciaio galvanizzato per un cambio flessibile della posizione di lavoro (posizione/struttura)
  • Quattro rotelle orientabili Ø 200 mm con applicazione del carico centrico, freni e mandrini
  • Facile movimento del ponteggio sulla traversa abbagliante allentando otto viti
  • Possibilità di costruzione centrale e laterale
  • Credenze in alluminio e telaio per ringhiere con fascia ginocchia integrata per la protezione anticaduta
  • Assemblaggio e smontaggio senza utensili da piattaforma a piattaforma grazie ai connettori a innesto e ai dispositivi di fissaggio a sgancio rapido
  • Peso ridotto delle singole parti per una facile manipolazione
  • Diverse lunghezze della piattaforma disponibili (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Altezze di lavoro fino a 12,45 m.
  • Testato GS a norma DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo ponteggi 3: 2,0 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:2021, questo ponteggio deve essere montato a posteriori
  • Opzione 1 - conversione in MSG: 2 le guide di sicurezza per montaggio (codice 027991) sono necessarie per il montaggio, lo smontaggio e la conversione in sicurezza
  • Opzione 2 – conversione in SG: Sostituire le barriere di sicurezza longitudinalmente con un ponteggio a rulli con protezioni di sicurezza nella lunghezza appropriata del ponteggio (2 unità Pro con pianale orizzontale). Sostituire il lato anteriore del telaio ringhiera (livello piattaforma superiore) con il lato anteriore SG del telaio ringhiera nella larghezza appropriata. Non vi sono montanti diagonali sopra la prima piattaforma

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 8620 mm
  • Ponteggi di zavorramento, esterni, struttura centrale: 390 kg
  • Impalcature di zavorramento, esterni, struttura laterale: 430 kg
  • Ponteggio di zavorramento, interno, struttura centrale: 30 kg
  • Ponteggi di zavorramento, interni, struttura laterale: 150 kg
  • Portata: 2 kN/m2
  • Classe di larghezza: W06
  • Uso esterno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso esterno, costruzione laterale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura centrale: Possibile e consentito
  • Uso interno, struttura laterale: Possibile e consentito
  • Larghezza impalcatura: 2309 mm
  • Altezza ponteggio: 7720 mm
  • Lunghezza ponteggio: 1905 mm
  • Nota: Solo con accessori conformi a DIN EN 1004-1:2021
  • Classe di carico: 3
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 6620 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello