• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave dinamometrica TORCOFIX K 3/8 ″10-50 Nm

Codice art.: 1545140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1545140
EAN / GTIN 4002805923832
Codice del produttore 1545140
Numero-L L60160 269

Descrizione

Descrizione:

Quadro reversibile con testa a fungo 1 4 3 8 1 2 10 A partire da 3/4″ con quadro passante
Per il serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Sistema ergonomico per la regolazione della coppia
Doppia scala N·m e lbf·ft
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 17,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Testa a fungo
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Numero di denti: 36
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Manutenzione
  • Larghezza totale [mm]: 36 mm
  • Altezza totale [mm]: 34 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 335 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 256,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 25,3 mm
  • Verniero Nm: 0,25 Nm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Divisione della scala [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 25 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumo
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas
    • Utility

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello