• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Cacciavite offset, extra lungo

Codice art.: 1543334
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1543334
EAN / GTIN 4010886815731
Codice del produttore 1543334
Numero-L L60160 6099

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al cromo vanadio 61CrSiV5, zincato

Proprietà:

  • Forma della lama: Esagonale
  • Lunghezza totale [mm]: 165 mm
  • Lunghezza della lama: 165 mm
  • Lunghezza lama 2: 33 mm
  • Materiale: 61CrSiV5
  • Superficie: zincato
  • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 3/16″
  • Isolato a 1000 V: no
  • protezione antirollio [mm]: no
  • antimagnetico: no
  • Design a bassa scintilla: no
  • Maniglia disponibile: no
  • Cappuccio ruotabile: no
  • Testa a sfera: no
  • Cappuccio antiurto: no
  • Testato unitariamente: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello