Cacciavite offset, extra lungo

Codice art.: 1543318
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 1543318
    EAN / GTIN 4010886815717
    Codice del produttore 1543318

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al cromo vanadio 61CrSiV5, zincato

    Proprietà:

    • Forma della lama: Esagonale
    • Lunghezza totale [mm]: 129 mm
    • Lunghezza della lama: 129 mm
    • Lunghezza lama 2: 23 mm
    • Materiale: 61CrSiV5
    • Superficie: zincato
    • Larghezza tra le piastre 1 [AF]: 1/8″
    • Isolato a 1000 V: no
    • protezione antirollio [mm]: no
    • antimagnetico: no
    • Design a bassa scintilla: no
    • Maniglia disponibile: no
    • Cappuccio ruotabile: no
    • Testa a sfera: no
    • Cappuccio antiurto: no
    • Testato unitariamente: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello