Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca gambe con soffietto, patta e tasca portapenne, tasca extra, tasca telefono e tasca portadocumenti
Tasche di protezione per le ginocchia
Tasche anteriori con soffietto
Tasche portachiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Dettagli
Tasca portadocumenti
Porta cerniera in metallo
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro
Funzionalità
Modello con chiusura a zip
Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®
Descrizione:
- Pantaloni da lavoro resistenti e confortevoli, con gambe chiuse da una zip per ottenere pantaloncini in un attimo
- I pantaloni sono dotati di due tasche rinforzate per le unghie e di due tasche posteriori a soffietto
- Inoltre, rinforzo in CORDURA® sulle aree di usura particolarmente esposte
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032