Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca per righello con portacoltelli e portapenne
Tasche anteriori a soffietto
Tasca per telefono
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti
Ampi passanti per cintura, passanti, uno con anello a D
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, nastro riflettente largo 60 mm
Rafforzamento
Tasche posteriori rinforzate in CORDURA®
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Comodi pantaloncini da artigiano con ottima vestibilità, tasche rinforzate per unghie libere e tasca posteriore extra spaziosa con soffietto
- Certificati secondo la norma EN 20471, classe 2, indumenti protettivi ad alta visibilità
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification X