Pantaloni artigiano C62

Codice art.: 153218609400C62
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
Colore grau
Taglia DE 62
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 153218609400C62
EAN / GTIN 7330509045862
Codice del produttore 153218609400C62

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasca righello con portacoltelli e portapenne
Tasca sulle gambe con soffietto, patta e tasca portapenne, tasca supplementare, tasca per telefono e tasca portadocumenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasca posteriore con soffietto
Tasca portacoltelli supplementare sulla coscia
Tasche portachiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Porta zip in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro

Rafforzamento
CORDURA® rinforzata sulle ginocchia

Descrizione:

  • Perfetto pantalone per pavimentisti con tasca extra per coltello, tasca per gamba, tasche rinforzate per chiodi sciolti che possono essere fermati nelle tasche anteriori a soffietto
  • Con le tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA®, si ha un grande comfort di lavoro quando si lavora molto sulle ginocchia
  • Certificato secondo EN14404 insieme alla protezione per le ginocchia certificata EN14404, art: 4018, 4000, 4008

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello