Pantaloni artigiano D88

Codice art.: 153018608900D88
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
Colore marineblau
Taglia DE 88
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 153018608900D88
EAN / GTIN 7330509235874
Codice del produttore 153018608900D88

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gambe con soffietto, patta e tasca per penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori con soffietto
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto

Dettagli
Tasca portadocumenti
Porta cerniera in plastica
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro

Rafforzamento
Ginocchia e tasche posteriori rinforzate in CORDURA®

Descrizione:

  • Un pantalone da lavoro classico, progettato per rendervi efficaci nel vostro lavoro con cuciture a 3 aghi in punti esposti - che rendono i pantaloni così resistenti che possiamo fornire una garanzia a vita sulle cuciture
  • Le tasche sul ginocchio sono rinforzate con CORDURA®

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello