Binari di guida ∙ coppia

Codice art.: 152N-07
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 152N-07
EAN / GTIN 4000896003501
Codice del produttore 152N-07
Numero-L L60140 1598
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Guide ∙ su cuscinetti a sfera ∙ coppia
    Per carrello portautensili HAZET Assistente 152N ∙ 168N ∙ 169HD ∙ 171 ∙ 172HD ∙ 174 fino al 2000
    Guide rivettate ∙ profondità cassetto: 545 mm
    complete ∙ alla coppia
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.39 kg

Esclusione di responsabilità

Parti di ricambio contraffatte o difettose o il montaggio non conforme possono provocare danni, malfunzionamenti o il guasto totale dell'apparecchio.
L'uso di parti di ricambio non autorizzate o il montaggio non conforme determinano l'estinzione di tutti i diritti di garanzia, assistenza, risarcimento dei danni e responsabilità civile verso terzi nei confronti del produttore o di suoi incaricati, rivenditori e rappresentanti.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello