Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, 300g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti
Anelli, uno con anello a D
Tasche
Tasca porta righello con portacoltelli e tasca portapenne
Tasca sulle gambe con tasca portapenne, tasca extra e tasca per telefono
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori a soffietto
Tasche posteriori a soffietto
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Rafforzamento
CORDURA® rinforzato sulle sezioni esposte
Reflex
Nastri riflettenti intorno alle gambe, larghezza 70 mm nastro riflettente
Lavaggio
Lavanderia di settore EN ISO 15797
Descrizione:
- Pantaloni Hi-Vis con rinforzi in CORDURA® sulle ginocchia per una maggiore durata
- Questi pantaloni hanno la giusta protezione e funzionalità integrata
- Tasca a filetto con una tasca extra
- Certificati secondo la norma EN ISO 20471, abbigliamento protettivo di classe 1 ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification W