Pantaloni artigiano leggeri C146

Codice art.: 152518459899C146
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
Colore dunkelgrau / schwarz
Taglia DE 146
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 152518459899C146
EAN / GTIN 7330509378106
Codice del produttore 152518459899C146

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, tinta unita, 166g/m²
Tasche
Tasche posteriori con soffietto
Tasca per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasca per gambe con soffietto, patta e tasca per penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche anteriori con soffietto
Tasche per chiodi - con tasche per scalpelli e portautensili, possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto

Dettagli
Tasca portadocumenti
Porta cerniera in metallo
Cucitura interna della gamba con cucitura a 3 aghi
Bottoni in metallo
Due passanti per cintura sui lati con bottone per passante per martello, un passante per cintura con anello a D sul davanti. Ampio passante per cintura sul retro
Rinforzi
Tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasca per righello, ginocchia e tasche posteriori

Descrizione:

  • Pantalone artigianale in tessuto leggero, confortevole e resistente
  • Perfetto per lavorare in ambienti caldi
  • Ottima resistenza allo strappo e asciugatura rapida
  • Il pantalone artigianale 1525 offre un'elevata funzionalità grazie alle varie soluzioni di tasche e al materiale resistente, una buona vestibilità e un ottimo comfort

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello