• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a cartuccia a 3 bracci, 95-165 mm,

Codice art.: 1523651
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1523651
EAN / GTIN 4036976111378
Codice del produttore 1523651
Numero-L L60160 2254

Descrizione

Descrizione:

Grande portata (da 95 a 165 mm)
La chiave per filtri a cartuccia GEDORE può essere impiegata anche come chiave per il filtro d'olio
Esecuzione zincata e incisa a laser
Attacco quadro 1/2″

Proprietà:

  • Larghezza di serraggio (min.): 95 mm
  • Larghezza di serraggio (max.): 165 mm
  • Uso/applicazione: Particolarmente adatto per allentare le cartucce di granulato incastrate dagli essiccatori ad aria compressa dei veicoli commerciali, con filettatura destrorsa o sinistrorsa
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello