Pantaloni pirata Craftsman 4-way stretch nero/grigio scuro C58

Codice art.: 152116459998C58
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
Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia DE 58
Tipo di prodotto Pantalone da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 152116459998C58
EAN / GTIN 7330509833735
Codice del produttore 152116459998C58

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
92% poliammide, 8% elastan, doppia trama, stretch a 4 vie 230 g/m²

Tasche
Tasca sulle gambe con soffietto, tasca con patta e penna, tasca extra, tasca per telefono e tasca per documenti
Tasche posteriori con soffietto, rinforzate
Tasca rinforzata per righello con portacoltelli e tasca per penna
Tasche interne
Tasche per chiodi - con portautensili e tasca extra con cerniera
Tasca esterna di protezione del ginocchio, materiale elasticizzato sia all'interno che all'esterno per una migliore vestibilità ergonomica
Tasche con soffietto, tasca per penna e coltello. Coperchio con bottone a calamita nascosto
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Portacoltelli con bottone
Porta cerniera in plastica
Bottoni in metallo
Anello a D in vita
Cucitura interna alla gamba con doppia cucitura
Ampio passante sul retro, Due passanti laterali con bottone per portamartello

Reflex
Dettaglio riflettente sulle gambe

Rafforzamento
Tasche per ginocchia rinforzate in CORDURA®, tasche per chiodi rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per righello, tasche per gambe e ginocchia

Funzionalità
Estensione a 4 vie, pannello in rete posteriore sul ginocchio

Descrizione:

  • Pantaloni da pirata in materiale elasticizzato a 4 vie leggermente più sottile che offre il massimo comfort e, per una sensazione ancora più confortevole, sono presenti elastici in vita
  • Hanno una tasca di protezione per le ginocchia in CORDURA® elasticizzato con apertura sul fondo, tasche per i chiodi, di cui una con cerniera, tasche posteriori con soffietto, tasca per il righello e passante per il portamartello sul lato destro e sinistro

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello