Borsa in cuoio per utensili premium ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esa

Codice art.: 1520/64
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1520/64
EAN / GTIN 4000896214556
Codice del produttore 1520/64
Numero-L L60140 4258
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Micropelle resistente all'usura con una sensazione al tatto morbidissima e idrorepellente
  • Pregiata incisione del logo HAZET
  • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo trazione esagono esterno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo ad intaglio, Profilo interno TORX®, Profilo TORX® Tamper Resistant
  • Apertura chiave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1 x 6 ∙ 3 – 19 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Dimensioni / Lunghezza: 275 mm x 310 mm x 65 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 64

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello 600N-8 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-15 ∙ 600N-17 ∙ 600N-19
Pinza universale 760-2
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
Portabussole con impugnatura 866U
Prolunga 867-4
Tronchese con tagliente laterale 1803M-11
Cuneo per montaggio universale 1965-21
Lampada LED a penna 1979N-71
Guanti 1987N-4
Martello per meccanica BluGuard 2140-20

Serie di bit 2240N/36
Bit 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adattatore 2239N-6

Adattatore 2250-1

Regolatore ugello dispositivo tergicristalli 4850-1

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello