Valigia portautensili ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonal
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Sistema di trasporto per utensili |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 1520/56 | |
EAN / GTIN | 4000896111183 | |
Codice del produttore | 1520/56 | |
Numero-L | L60150 33 |
Descrizione
Descrizione:
- «Slim-Line» – alta solo 105 mm
- Per utilizzo universale ad es. per casa, hobby e giardinaggio
- Ottima visibilità e disposizione sicura degli utensili
- Sicurezza anticaduta degli utensili grazie all’effetto bloccante negli alloggiamenti
- Scomparto vuoto coperto per piccoli utensili
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
- Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo Pozidriv PZ, Profilo esagonale interno, Profilo interno TORX®
- Apertura chiave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
- Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 360 mm x 105 mm
- Peso netto (kg): 6.01 kg
- Per utilizzo manuale
- Numero utensili: 56
Fornitura:
Chiave a forchetta doppia 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Pinza universale 760-2
Giravite HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Giravite HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Giravite HEXAnamic® 802-PZ2
Giravite cercafase 839-1
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 8816HP
Prolunga 8821-3 ∙ 8821-6
Tronchese con tagliente laterale 1803-22
Lampada LED a penna 1979N-71
Miniarchetti per seghette da metallo 1981
Giravite ad angolo 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Serie di giraviti ad angolo 2115/8KH
Martello per meccanica BluGuard 2140-50
Flessometro 2154-2
Coltello universale 2157
Cesoia universale 2158