Esecuzione:
Materiale principale
100% cotone, twill, 320 g/m²
Dettagli
Anello laterale per martello
Tasca portadocumenti rimovibile
Anelli, uno con anello a D
Bottoni in metallo
Tasche
Tasca sulla gamba appositamente progettata per coltello da stucco e pennello, tasca sulla coscia con cerniera, tasca sulla gamba con doppia tasca con cerniera, tasca per penna e tasca interna per telefono in rete. Tasca sulla coscia con cerniera
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche posteriori con soffietto
Tasche per le unghie - con portautensili di verniciatura personalizzati. Possono essere infilate all'interno dei pantaloni
Tasche interne angolate
Funzionalità
Ginocchia pre-curvate
Rafforzamento
Tasche anteriori rinforzate in CORDURA®, tasche posteriori, tasca per righello, tasche sulle gambe e ginocchia
Descrizione:
- Come muratore e imbianchino, avete bisogno di abiti da lavoro funzionali e resistenti, che resistano alla vernice e agli schizzi e che abbiano un posto naturale per pennelli e attrezzi
- I nostri comodi pantaloni da pirata hanno una tasca speciale per pennello e spatola
- I pantaloni hanno tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® resistente
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032