• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Serie di utensili per alto voltaggio ∙ con isolamento di protezione 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno T

Codice art.: 150/52
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
Codice articolo 150/52
EAN / GTIN 4000896247578
Codice del produttore 150/52
Numero-L L60140 5721

Descrizione

Descrizione:

  • Nel trolley
  • Sviluppata in collaborazione con uno dei produttori di auto leader di settore e in accordo con TÜV-Süd
  • Superficie: con isolamento di protezione
  • IEC 60900:2018
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX®, Profilo poligonale interno XZN, Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
  • Numero utensili: 52

Fornitura:

Cappucci terminali con autochiusura, 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Segnale di avvertimento “Ibrido” 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Pinza universale ∙ Con isolamento di protezione 759N-2VDE
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Inserto chiave a bussola per giraviti 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Tronchese ad impulso ∙ con isolamento di protezione 1802VDE-22
Cesoia per cavi ∙ con isolamento di protezione 1804VDE-33
Pinza a becchi piatti ∙ Con isolamento di protezione 1816VDE-22
Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-44
Taglierino cavi e spelafili ∙ con isolamento di protezione 2156VDE-2

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello