Serie di utensili per veicoli elettrici e ibridi ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX® ∙ 460 mm x 190 mm x 310 mm
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Set di utensili |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 150/43 | |
EAN / GTIN | 4000896173204 | |
Codice del produttore | 150/43 | |
Numero-L | L60140 3562 |
Descrizione
Descrizione:
- Nel trolley
- 4 sezioni a estensione telescopica di 950 – 1150 mm
- Carico ammissibile: fino a 40 kg
- Da spingere o trascinare
- Grandi ruote di presa gommate montate su cuscinetto
- Stabilità antiribaltamento grazie ad un ampio passo
- Robusto involucro della valigia idoneo al trasporto in aereo in X-ABS resistente alle fratture
- Doppio telaio in alluminio
- Pannello utensili ad alta resistenza
- Compreso nella serie:
- 5 cappucci terminali ⌀ 10 mm e 20 mm
- 2 cartelli di avviso «ibrido», «interruttore ibrido»
- Nastro segnaletico da 500 m (larghezza 50 mm)
- Superficie: con isolamento di protezione
- IEC 60900:2018
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
- Presa di forza: Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH, Profilo interno TORX®
- Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Dimensioni / Lunghezza: 460 mm x 190 mm x 310 mm
- Isolamento protettivo fino a 1000V
- Peso netto (kg): 11 kg
- Numero utensili: 43
Fornitura:
Pinza universale ∙ Con isolamento di protezione 759N-2VDE
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Inserto chiave a bussola per giraviti 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Tronchese ad impulso ∙ con isolamento di protezione 1802VDE-22
Cesoia per cavi ∙ con isolamento di protezione 1804VDE-33
Pinza a becchi piatti ∙ Con isolamento di protezione 1816VDE-22
Pinza a becchi mezzotondi ∙ con isolamento di protezione 1841BVDE-33
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-44
Taglierino cavi e spelafili ∙ con isolamento di protezione 2156VDE-2