Serie di utensili ∙ con isolamento di protezione ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo esagonale esterno, Profilo a doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
Codice articolo e classificazioni
Codice articolo | 150/27 | |
EAN / GTIN | 4000896245550 | |
Codice del produttore | 150/27 | |
Numero-L | L60140 5652 |
Descrizione
Descrizione:
Impiego universale per tutti gli interventi sui sistemi ad alto voltaggio nell'artigianato ∙ nell'industria ∙ per i veicoli elettrici e ibridi
- In L-Boxx HAZET – tutti gli utensili a portata di mano
- Realizzati secondo gli attuali requisiti DIN – protezione ottimale ed elevata sicurezza grazie a costanti controlli della qualità
- Incavo per integrazione di chiave dinamometrica 3⁄8″ ∙ con isolamento di protezione 5109KV (5 – 25 Nm)
- Superficie: con isolamento di protezione
- IEC 60900:2018
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
- Presa di forza: Profilo esagonale esterno, Profilo a doppio esagono esterno, Profilo ad intaglio, Profilo intaglio a croce PH
- Apertura chiave: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 13 – 19 ∙ PH1 – PH2
- Dimensioni / Lunghezza: 445 mm x 358 mm x 152 mm
- Isolamento protettivo fino a 1000V
- Numero utensili: 27
Fornitura:
Chiave a forchetta semplice ∙ con isolamento di protezione 450KV-13 ∙ 450KV-17 ∙ 450KV-19
Chiave ad anello singolo ∙ con isolamento di protezione 630KV-13 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-19
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-25 ∙ 810VDE-40
Giravite per elettricisti ∙ con isolamento di protezione 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-19
Leva a cricchetto reversibile ∙ con isolamento di protezione 8816KV
Prolunga ∙ con isolamento di protezione 8821KV-5
Tronchese ad impulso ∙ con isolamento di protezione 1802VDE-22
Cesoia per cavi ∙ con isolamento di protezione 1804VDE-33
Pinza a becchi piatti ∙ Con isolamento di protezione 1816VDE-22
Pinza combinata ∙ con isolamento di protezione 1850VDE-44
Taglierino cavi e spelafili ∙ con isolamento di protezione 2156VDE-2