Set cacciavite 3/8″ 10 pz. interno-6ct 4-10mm

Codice art.: 1509918
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1509918
EAN / GTIN 4010886816554
Codice del produttore 1509918
Numero-L L60160 1006

Descrizione

Descrizione:

In cassetta di plastica
Misure: 200 x 120 x 38 mm

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
  • Larghezza totale [mm]: 200 mm
  • Altezza totale [mm]: 38 mm
  • Profondità totale [mm]: 120 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello